Referencias
Bahco:CR B 03
Rubix:798212979000
EAN:7314150215423

Detalles de producto : CR B 03
Las tenazas están fabricadas en acero grueso y las zonas de trabajo están endurecidas. Ligeras, ahorran espacio y son fáciles de transportar en la caja de herramientas. Adecuadas para crimpar, cortar y pelar. Los colores del mango son el estándar del mercado. Clavos M2.6-M5.0.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Capacidad máx. para cable | 6 mm |
| Peso | 220 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,71 € Sin IVA
/ unidad
15,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
