838.CX58 DESENVAINADOR
Herramienta para cables coaxiales tipo RG.58, RG.59 y RG.62
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:838.CX58
Rubix:798529327000
EAN:3148512068853

Documentos
Detalles de producto : 838.CX58 DESENVAINADOR
• Pelador pre ajustado para pelar en un gesto estos cables coaxiales. • El pelado obtenido permite colocar directamente conectores BNC, empleados en informática, vídeo y radiotelefonía. • Compacto, no se desajusta sin herramienta. • Juego de hojas reversibles que duplica la vida útil, suministrado con galga patrón. 838.CX58L: Juego de hojas de recambio.
HERRAMIENTA PARA CABLES COAXIALES
Cualidades
•Stripper pre-adjusted to strip coax cables in a single operation
Stripping obtained allows direct fitting of BNC connectors used in computing, video, radio-telephony
Compact, non adjustable without tool
Reversible blade cassette doubling the time of use, supplied with calibration shim. 838.CX58L: Spare blade cassette
Stripping obtained allows direct fitting of BNC connectors used in computing, video, radio-telephony
Compact, non adjustable without tool
Reversible blade cassette doubling the time of use, supplied with calibration shim. 838.CX58L: Spare blade cassette
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x100x30 mm |
| Peso con embalaje | 77 g |
| Capacidad máx. para cable | 10 mm |
| Peso | 75 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,62 € Sin IVA
/ unidad
257,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
