BOTAPASADOR LARGO DE 2 248.2

248 - Botapasadores monobloque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:248.2
Rubix:798501265000
EAN:3148511592700
brand logo

Resumen técnico

Diámetro2 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTAPASADOR LARGO DE 2 248.2


• Cuerpo octagonal,, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 55 HRc. • Acabado cincado.
BOTAPASADORES MONOBLOQUE 2MM

Cualidades

tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 55 hrc.

Aplicaciones

permite extraer un elemento de sujeción mecánico como un pasador.

Información técnica


Atributos
Peso neto46 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x8x8 mm
Peso con embalaje46 g
Diámetro2 mm
Longitud150 mm
Mangosin
Peso45 g
9,75 € Sin IVA
/ unidad
11,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días