JUEGO LLAVES ALLEN CORTAS 1,5-10 82H.JP9A

JP - Juegos de llaves macho acodadas 6 caras en estuche

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:82H.JP9A
Rubix:798500711000
EAN:3148519197624
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos9
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JUEGO LLAVES ALLEN CORTAS 1,5-10 82H.JP9A


• Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir rápidamente el tamaño deseado. • Juegos disponibles en 4 tipos de llaves macho: - 82H: Llaves cortas. - 83H: Llaves largas. - 83SH: Llaves largas cabeza esférica. - 83S.L: Llaves extra-largas cabeza esférica. JP = juego de llaves métricas. JPU = juegos de llaves en pulgadas.
JUEGO 9 LLAVES MACHO CORTAS MM

Cualidades

llaves allen en un soporte compacto con una apertura lateral, mediante la que podrá encontrar con rapidez el tamaño que necesite. juegos disponibles con 4 tipos de llaves allen:82h: llaves cortas.83h: llaves largas.83sh: llaves largas con cabeza esférica.83s. l: llaves extralargas con cabeza esférica. jp = conjunto de llaves en tamaños métricos. jpu = conjunto de llaves con medidas en pulgadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto260 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)135x75x40 mm
Peso con embalaje293 g
Número de elementos9
Huellahex / allen
21,10 € Sin IVA
/ unidad
25,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días