367 HF TX 40X130MM

Destornillador 367 con función retención

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05028056001
Rubix:798263622000
EAN:4013288100757
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx40
Longitud de hoja130 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 367 HF TX 40X130MM


Destornillador para TORX®, con función de bloqueo

Características: varilla redonda de acero especial de alta aleación, punta nicromate para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Cualidades

Screwdriver for recessed TORX® screws
Holding function for TORX® screws
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Handle markings simplify finding and sorting of tools
Hexagonal anti-roll feature against rolling away

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx40
Longitud de hoja130 mm
Longitud242 mm
18,35 € Sin IVA
/ unidad
22,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días