DESTORNILLADOR PH2X125

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:615-2-125
Rubix:798997405000
EAN:7314150124572
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph2
Longitud de hoja125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR PH2X125


Destornillador para tornillos Phillips. Mango: mango bimaterial con agujero para colgar. Excelente conexión entre mango y eje. Eje: acero de alta calidad. Niquelado y totalmente endurecido. Marcado de tamaño y tipo en el mango. ISO 8764/DIN 5260.

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph2
Longitud de hoja125 mm
Longitud235 mm
Acabadoníquel
5,75 Sin IVA
/ unidad
6,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días