Referencias
Bahco:SB27M-21-23
Rubix:798213038000
EAN:7314150180912

Detalles de producto : SB27M-21-23
El perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos proporciona una mayor vida útil para tornillos y tuercas
Acabado cromado micro-mate que ofrece una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: UNE 16586
SB: embalaje de venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Acabado cromado micro-mate que ofrece una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: UNE 16586
SB: embalaje de venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Cualidades
Llaves de vaso métricas de doble cabeza con acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 370 g |
|---|---|
| Apertura | 21x23* |
| Longitud | 183 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 31 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,68 € Sin IVA
/ unidad
37,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días