Referencias
Bahco:70S/2.5-14.0
Rubix:798212669000
EAN:7314150218424

Detalles de producto : 70S/2.5-14.0
Para tornillos de cabeza ranurada
Adecuado para su uso con destornillador de impacto de tipo percutor (Bahco 5521)
Puntas robustas y resistentes
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Accionamiento hexagonal de 5/16" DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 8
Disponible en pequeño blíster de 2 piezas o caja de plástico de 5 piezas
Adecuado para su uso con destornillador de impacto de tipo percutor (Bahco 5521)
Puntas robustas y resistentes
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Accionamiento hexagonal de 5/16" DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 8
Disponible en pequeño blíster de 2 piezas o caja de plástico de 5 piezas
Cualidades
Punta de destornillador de impacto de 5/16" para tornillos de cabeza ranurada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Altura | 41 mm |
| Modelo | 70s/2.5-14.0 |
| Material | acero aleado de alta calidad |
| Tamaño | 2,5 x 14,0 mm (slot), length 41 mm |
| Tipo de accionamiento | accionamiento hexagonal de 5/16 din 3126 (estilo c) e iso 1173, estilo c 8 |
| Revestimiento | acabado de fosfato de zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,91 € Sin IVA
/ unidad
39,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
