Referencias
Bahco:59S/H3BALL
Rubix:798211978000
EAN:7314150200689

Detalles de producto : 59S/H3BALL
Para tornillos con cabeza hexagonal con punta de bola, en métrico
Para todas las aplicaciones de atornillado en el comercio y la industria
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Hexagonal de 1/4" DIN 3126 e ISO 1173, estilo E 6.3
Disponible en pequeño blíster de 2 piezas (excepto el 59S/HBALL-3P, envasado en 3 piezas) o bolsa de plástico de 5 piezas
Para todas las aplicaciones de atornillado en el comercio y la industria
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Hexagonal de 1/4" DIN 3126 e ISO 1173, estilo E 6.3
Disponible en pequeño blíster de 2 piezas (excepto el 59S/HBALL-3P, envasado en 3 piezas) o bolsa de plástico de 5 piezas
Cualidades
Puntas de destornillador estándar de 1/4" para hexágono con tornillos de punta esférica 89 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Altura | 89 mm |
| Modelo | 59s/h3ball |
| Material | acero aleado de alta calidad |
| Tamaño | 3 mm |
| Tipo de accionamiento | hexagonal de 1/4' (din 3126-e 6,3; iso 1173, estilo e 6.3) |
| Revestimiento | fosfato de zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,75 € Sin IVA
/ unidad
44,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
