Referencias
Bahco:59S/T40-3P
Rubix:798643679000
EAN:7314150201518

Detalles de producto : CARTON DE 3 PUNTAS T-40 59S/T40-3P
Accionamiento: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Acabado: acabado de fosfato de zinc. Material: acero de alta aleación de calidad, ideal para puntas. Aplicación: para todas las aplicaciones de atornillado en el comercio y la industria. Envasado en blísters de 3 piezas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Altura | 25 mm |
| Modelo | 59s/t40-3p |
| Material | acero de aleación de alta calidad |
| Tamaño | t40 |
| Tipo de accionamiento | accionamiento hexagonal de 1/4' (din 3126; iso 1173, estilo c 6,3) |
| Revestimiento | fosfato de zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,66 € Sin IVA
/ unidad
8,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
