Referencias
Bahco:59S/0.5-4.0-3P
Rubix:798980444000
EAN:7314150259212



Detalles de producto : PUNTA PLANA RANURADA 4MM DE 1/4
Accionamiento: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Acabado: fosfato de zinc. Material: acero de alta aleación de calidad, ideal para puntas. Aplicación: para todas las aplicaciones de atornillado en el comercio y la industria. Envasado en blíster de 3 piezas.
Para tornillos de cabeza ranurada
Para todas las aplicaciones de atornillado en el comercio y la industria
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Accionamiento hexagonal de 1/4'' DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6,3
Disponible en blíster pequeño de 3 piezas o caja de plástico de 10 piezas
Para todas las aplicaciones de atornillado en el comercio y la industria
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Accionamiento hexagonal de 1/4'' DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6,3
Disponible en blíster pequeño de 3 piezas o caja de plástico de 10 piezas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Altura | 25 mm |
| Modelo | 59s/0.5-4.0-3p |
| Tamaño | 0,5 x 4,0 x 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,42 € Sin IVA
/ unidad
4,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días