Referencias
Bahco:59S/125PH3
Rubix:798211971000
EAN:7314150204304

Detalles de producto : 59S/125PH3
Para tornillos Phillips
Para todas las aplicaciones de tornillería en el comercio y la industria
Aleación de acero de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Vástago hexagonal de 1/4" DIN 3126 e ISO 1173, tipo E 6,3
Disponible en pequeño blíster de 2 piezas o bolsa de plástico de 5 piezas
Para todas las aplicaciones de tornillería en el comercio y la industria
Aleación de acero de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Vástago hexagonal de 1/4" DIN 3126 e ISO 1173, tipo E 6,3
Disponible en pequeño blíster de 2 piezas o bolsa de plástico de 5 piezas
Cualidades
Puntas estándar para destornillador de 1/4" para tornillos Phillips 125 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Altura | 125 mm |
| Modelo | 59s/125ph3 |
| Material | aleación de acero de alta calidad |
| Tamaño | ph3 |
| Tipo de accionamiento | hexágono de 1/4 din 3126 e iso 1173, tipo e 6,3 |
| Revestimiento | acabado de fosfato de zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,83 € Sin IVA
/ unidad
37,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
