Referencias
Bahco:59S/0.5-4.0
Rubix:798212503000
EAN:7314150199822



Detalles de producto : 59S/0.5-4.0
Para tornillos de cabeza ranurada
Para todas las aplicaciones de atornillado en el comercio y la industria
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Accionamiento hexagonal de 1/4'' DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6.3
Disponible en pequeño blíster de 3 piezas o caja de plástico de 10 piezas
Para todas las aplicaciones de atornillado en el comercio y la industria
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Accionamiento hexagonal de 1/4'' DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6.3
Disponible en pequeño blíster de 3 piezas o caja de plástico de 10 piezas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Altura | 0.5 mm |
| Modelo | 59s/0.5-4.0 |
| Tamaño | 0,5 mm x 4,0 mm x 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 € Sin IVA
/ unidad
13,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
