JUEGO PUNTAS 1-13-901 S1/4 25 MM.
Estuche de puntas de atornillar 1/4" 25mm - juego de 19 piezas
Ver información técnicaReferencias
Stanley:1-13-901
Rubix:799023616000
EAN:3253561139017

Detalles de producto : JUEGO PUNTAS 1-13-901 S1/4 25 MM.
Ranura : 4,5 - 5,5 - 6,5 mm - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH4 Torx : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 Hexagonal : 3 - 4 - 5 mm - Portapuntas 60 mm - Conformes con las normas ISO 1173 y DIN 3126 -
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x105x65 mm |
|---|---|
| Número de elementos | 19 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,05 € Sin IVA
/ unidad
24,26 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h