EN.1J50PB

JUEGO DE PUNTAS DE IMPACTO 50 UDS

Ver información técnica

Referencias

Facom:EN.1J50PB
Rubix:798807976000
EAN:3662424100048
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos50
Huellaimpresión múltiple

Detalles de producto : EN.1J50PB


  • Puntas muy resistentes gracias a la doble zona de torsión: ¡transferencia óptima del par!
  • Vida útil 50 veces más larga que las brocas estándar
  • Fácil extracción
  • Cajas modulares apilables
  • Puntas L. 25 mm: - 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8 - PH1, PH2, PH3 - PZ1, PZ2 (x2), PZ3 - T10 (x2) H T15, T20 (x11), T25, T30, T40- Puntas Flextorq L. 63 mm : 3 4, 5, 6, 7 H T15, T20, T25, T30, T40- Portapuntas magnético con zona de torsión : 92 - 152 mm- 3 vasos magnéticos limpiables : 8, 10, 13 mm- Broca metálica Impact Titanium : 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm

El robusto maletín modular de tamaño medio contiene accesorios diseñados para impactos, un pequeño compartimento de almacenamiento a granel y puede unirse a maletines pequeños o medianos. 25 mm: Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7 x2, Hex 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, T10 x2, T15, T20 x11, T25, T30, T40. Contiene una pequeña caja de almacenamiento a granel. 63 mm: Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7, T15, T20, T25, T30, T40. Puntas de metal de titanio (diente hexagonal): 4 mm, 4,2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm. Destornillador de tuercas magnético y limpiable 8 mm, 10 mm, 13 mm. Portapuntas Torsión 92 mm Portapuntas Torsión 152 mm

Información técnica


Atributos
Número de elementos50
Huellaimpresión múltiple
89,04 € Sin IVA
/ unidad
107,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días