ESTUCHES DE PUNTAS BIT-CHECK 30 IMPAKTOR 1

Bit-Check 30 Impaktor 1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05057690001
Rubix:798263871000
EAN:4013288156778
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos30
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : ESTUCHES DE PUNTAS BIT-CHECK 30 IMPAKTOR 1


Surtido de puntas Bit-Check Impaktor, estrella PH/PZ, hembra hexagonal, TORX® interior

Características: con puntas Impaktor en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. Debido al recubrimiento con diamantes se reducen el efecto de desbocado, y por lo tanto se necesita una presión de apriete reducida durante el proceso de atornillado. Una vida útil del producto más larga en comparación con las puntas estándar o de torsión gracias a la tecnología Impaktor.

Aplicación: especialmente adecuada para el uso con atornilladores de golpe/impacto.
Contenido del juego:
1 portapuntas Impaktor
7 puntas estrella Impaktor PH 1 (2 unidades); 2 (3 unidades); 3 (2 unidades)
7 puntas estrella Impaktor PZ 1 (2 unidades); 2 (3 unidades); 3 (2 unidades)
4 puntas hembra hexagonal Impaktor 3; 4; 5; 6 mm
11 puntas Impaktor TORX® hembra T 10; 15; 20 (2 unidades); 25 (3 unidades); 30 (2 unidades); 40 (2 unidades)

Cualidades

Posicionable verticalmente, Bit-Check multicomponente
Tecnología Impaktor para una vida útil superior a la media
Particularmente adecuado para su uso con atornilladores de impacto habituales
Revestimiento de diamante para un ajuste seguro en el tornillo, se incrusta literalmente en la cabeza del tornillo para evitar el cam-out
Soporte con imán anular para sujetar tornillos más largos y pesados

Información técnica


Atributos
Número de elementos30
Huellaimpresión múltiple
122,43 € Sin IVA
/ unidad
148,14 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días