Referencias
Bahco:B197.003.150
Rubix:798571391000
EAN:7314150278695


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Tamaño de huella | ph3 |
Detalles de producto : B197.003.150 DESTORNILLADOR PHILLIPS CON AISLAMIENTO
• Destornilladores aislados VDE para tornillos Phillips.
• Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
• Mango bi-componente con una zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
• Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta.
• Varilla de acero aleado aislado de alto rendimiento.
• Con agujero para colgar.
• Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella
• Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.
• Normas: ISO 8764 y DIN 5260.
• SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico.
• Cómodos de usar gracias al mango bi-componente fabricado con más de un 75 % de goma.
• Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales del mango.
• Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas del mango.
• Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.
Cualidades
•Insulated VDE Screwdriver for Phillips head screws
For work on live equipment up to 1000 V, high quality blade insulation moulded directly onto the blade
Black finish tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
For work on live equipment up to 1000 V, high quality blade insulation moulded directly onto the blade
Black finish tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 146 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Tamaño de huella | ph3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,24 € Sin IVA
/ unidad
13,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días