Referencias
Bahco:BE-8040SL
Rubix:798956118000
EAN:7314150304578


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Tamaño de huella | 0,8x4 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR ERGO AISLO PLAN
Destornillador ranurado ERGO™ aislado con hojas estrechas (SLIM), desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para trabajos bajo tensión hasta 1000 volt. Mango: empuñadura de tres componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos del mango para una fácil elección del destornillador correcto. Acero de alta aleación de calidad, aislamiento aplicado directamente sobre la hoja, hoja bruñida para mayor precisión. Diámetro reducido de la hoja. Las hojas son 30% más delgadas que las hojas aisladas normales para una mejor accesibilidad. ISO 2380 / DIN 5264. Inspeccionado individualmente y producido según IEC 60900.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Tamaño de huella | 0,8x4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,16 € Sin IVA
/ unidad
11,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días