Referencias
SMC:AC30D-F03
Rubix:752104206043
fabricante:AC30D-F03

Resumen técnico
| Material | depósito: policarbonato |
|---|---|
| Conexión 1 | g3/8 bspp |
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : AC30D-F03 00090064
Este producto está descontinuado y será reemplazado por la serie AC-B. La serie AC, económica y de aspecto limpio, le permite elegir la combinación de equipos de preparación del aire que mejor se adapte a sus necesidades. Esta serie, disponible en 8 tamaños diferentes para garantizar un rendimiento óptimo, permite ahorrar energía y ofrece mayores caudales. Su montaje y mantenimiento sencillos reducen los tiempos de inactividad.
AC20D-40D (WFM), Tipo modular, regulador de filtro/ separador de neblina
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 740 g |
|---|---|
| Material | depósito: policarbonato |
| Conexión 1 | g3/8 bspp |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 330 l/min |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,39 € Sin IVA
/ unidad
98,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días