Referencias
Festo:MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-F1A-B
Rubix:799259585000
fabricante:8175819
EAN:4052568613143

Detalles de producto : MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-F1A-B
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/2 in g |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tamaño de cuerpo | 62 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 5300 l/min |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,39 € Sin IVA
/ unidad
129,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días