Referencias
Festo:LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4
Rubix:799261816000
fabricante:5271799
EAN:4052568422516

Detalles de producto : LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g1/2 |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tamaño de cuerpo | 55 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 1760 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,03 € Sin IVA
/ unidad
176,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días