Referencias
SMC:ARG20K-F01G1H
Rubix:798690187000
fabricante:ARG20K-F01G1H



Resumen técnico
| Material | adc (body);pbt(cover) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 in |
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : ARG20K-F01G1H
Una de las demandas más frecuentes por parte de los fabricantes de máquinas y de los constructores dotados de equipos de producción es la creación de componentes más pequeños, más fáciles de usar y que requieran menos tiempo en términos de instalación y mantenimiento. Los ingenieros de SMC, expertos mundiales en automatización neumática, han respondido perfectamente a esta expectativa con el lanzamiento de sus séries ACG / ARG / AWG que ofrece una gama completa de reguladores y de filtros reguladores con manómetro integrado. Estas series han sido especialmente diseñadas con la finalidad de ahorrar espacio y costes al montar reguladores o unidades de filtros reguladores en paneles. El manómetro anti-rotación integrado en el botón de ajuste regulable, que evita tener que instalar otros sistemas de control de la presión, es el punto fuerte de esta gama de componentes para la alimentación en aire comprimido de última generación. Gracias a su excelente visibilidad, las séries ACG/ARG/AWG pueden leerse de forma clara y ajustarse, incluso cuando están montadas en lugares de difícil acceso, por ejemplo cerca del suelo o en altura. Los índices de rango, utilizados para configurar el rendimiento del aparato, pueden ajustarse fácilmente retirando el cristal protector del manómetro. Además, en lo que respecta al manómetro, también es posible elegir entre 4 ángulos de montaje (0º,90º, 180º y 270º) en función de la posición de las conexiones. Diseñados para ser utilizados con aire, hasta una presión máxima de 1.0 Mpa, y con una temperatura comprendida entre -5ºC y 60ºC, estos reguladores, fruto de las innovaciones de SMC, han sido pensados para adaptarse perfectamente a la gama ya existente de unidades F.R.L. de SMC.
ARG20(K)~40(K), Filtros Reguladores con Sensor
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 310 g |
|---|---|
| Material | adc (body);pbt(cover) |
| Conexión 1 | 1/8 in |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 20 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.1 l/min |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,48 € Sin IVA
/ unidad
69,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días