Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422247
Rubix:798390617000
fabricante:40422247


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 50 70 11,4 V142 95AU 40422247
El anillo de ranura T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para espacios de instalación normalizados según ISO 5597 y está muy indicado como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,24 € Sin IVA
/ unidad
31,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días