Referencias
Bahco:BE-8610TB
Rubix:798870438000
EAN:7314150275199




Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR ERGO VARILLA PASANTE PH1X100
• Destornillador de impacto desarrollado acorde al proceso científico ERGO™
• Para tornillos de cabeza Phillips para apretar, aflojar y cincelar
• Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
• Mango de tres componentes que garantiza la máxima comodidad del usuario y cuyo material suave con superficie estriada proporciona un agarre superior y una mayor fuerza de transmisión.
• Fácil de elegir la punta correcta con el mango codificado por colores y el símbolo permanente en el extremo curvado
• Cara plana para impedir que rueden.
• La varilla y la tuerca de perfil hexagonal permiten utilizar una llave para realizar trabajos que requieran más apriete.
• La varilla atraviesa el mango y garantiza que no se pierda la energía del golpe. El adaptador metálico ofrece protección durante los trabajos que requieran un gran impacto.
• Herramientas duraderas gracias a la varilla de acero aleado de alto rendimiento cromado y totalmente templado que proporciona una mayor protección contra la corrosión.
• Normas: ISO 8764 y DIN 5260.
• Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a un diseño ergonómico
• El mango de tres componentes combina un núcleo resistente con un buen agarre.
• La varilla cilíndrica con diámetro pequeño ayuda a apretar y aflojar los tornillos rápida y fácilmente
• La varilla atraviesa el mango y garantiza que no se pierda la energía del golpe.
• Es fácil elegir la punta correcta gracias al código de colores.
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 222 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,41 € Sin IVA
/ unidad
15,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días