Referencias
Bahco:615-3-150
Rubix:798722011000
EAN:7314150124589


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Detalles de producto : 615-3-150 DESTORNILLADOR PH3
Destornillador para tornillos Phillips. Mango: mango bimaterial con agujero para colgar. Excelente conexión entre mango y eje. Eje: acero de alta calidad. Niquelado y totalmente endurecido. Marcado de tamaño y tipo en el mango. ISO 8764/DIN 5260.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 136 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Acabado | níquel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,74 € Sin IVA
/ unidad
10,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días