B198.070.150

Destornillador llave de vaso BahcoFit con mango de goma

Ver información técnica

Referencias

Bahco:B198.070.150
Rubix:798523304000
EAN:7314150281787
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella7 mm
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B198.070.150


Herramientas duraderas gracias a la varilla de acero aleado de alto rendimiento cromado que proporciona una mayor protección contra la corrosión. Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.

Cualidades

Orificio para colgar integrado
Símbolo y marcas permanentes en el mango para una rápida identificación de la punta

Información técnica


Atributos
Peso neto105 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella7 mm
Longitud de hoja150 mm
Longitud267 mm
Acabadocromado
9,91 € Sin IVA
/ unidad
11,99 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h