DESTORNILLADOR RECTO AT3X100

AT- Destornilladores para tornillos ranurados hoja fresada

Ver información técnica

Referencias

Facom:AT3X100
Rubix:798739870000
EAN:3662424094989
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella3
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR RECTO AT3X100


• Hoja cilíndrica que permite el acceso en los pozos. • Hoja extra-larga hasta 300 mm para accesos difíciles y distantes. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la leva (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PLANO 3X100

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella3
Longitud de hoja100 mm
Longitud203 mm
4,14 € Sin IVA
/ unidad
5,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días