DESTORNILLADOR CORTO 350 STUBBY PH 1X25 MM

Destornillador Stubby

Ver información técnica

Referencias

Wera:05008850001
Rubix:799279025000
EAN:4013288212160
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph1
Longitud de hoja25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR CORTO 350 STUBBY PH 1X25 MM


Destornillador cabezón para tornillos de cabeza de estrella PH

Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda con forma hexagonal para aumentar la fuerza con la ayuda de una llave. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Screwdriver Stubby PH1x 25mm Wera
Vergaser screwdriver Stubby for Phillips cross recess PH. Design: Made of high-alloy special steel with a round blade and hexagon key aid. In addition, the screwdrivers feature a head embossing with the drive symbol and size. With multi-component Kraftform handle, ergonomic, with integrated soft zones for better grip and hexagonal anti-roll protection.

Información técnica


Atributos
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph1
Longitud de hoja25 mm
Longitud79 mm
8,62 € Sin IVA
/ unidad
10,43 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días