ASW
Opciones de filtro
Categorías
juegos de llaves de sujeción (5)
destornilladores, llaves allen, puntas de destornillador (3)
carracas, casquillos (3)
1Marca
asw
(11)
11 Producto(s) de 11 variante (s):
JUEGO LLAVES DE VASO DE IMPACTO 1/2 15 PZ
- asw:1020026361
- rubix:799289413000
- fabricante:1020026361
- Entrega estimada en ( 2 ) días
157,55 € Sin IVA
/ unidad
PROLONGACION ANGULOULO DE FUERZA 1/2 75 MM
- asw:1000005212
- rubix:799289557000
- fabricante:1000005212
- Entrega estimada en ( 2 ) días
26,45 € Sin IVA
/ unidad
PUNTA P/DESTORNILLADOR DE FUERZA 1/2 T60
- asw:1000072408
- rubix:799289579000
- fabricante:1000072408
- Entrega estimada en ( 2 ) días
19,49 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE DE VASO DE IMPACTO 1/2 32 MM
- asw:1000172016
- rubix:799289436000
- fabricante:1000172016
- Entrega estimada en ( 2 ) días
14,49 € Sin IVA
/ unidad
PUNTA P/DESTORNILLADOR DE FUERZA 1/2 HEMBRA HEXAGONAL 17 MM
- asw:1000072507
- rubix:799289476000
- fabricante:1000072507
- Entrega estimada en ( 2 ) días
13,46 € Sin IVA
/ unidad
PUNTA P/DESTORNILLADOR DE FUERZA 1/2 T45
- asw:1000172403
- rubix:799289577000
- fabricante:1000172403
- Entrega estimada en ( 2 ) días
16,96 € Sin IVA
/ unidad
PROLONGACION ANGULOULO FUERZA 1/4 50 MM
- asw:1000005011
- rubix:799289582000
- fabricante:1000005011
- Entrega estimada en ( 2 ) días
19,90 € Sin IVA
/ unidad
PROLONGACION ANGULO DE FUERZA 3/8 75 MM
- asw:1000005112
- rubix:799289581000
- fabricante:1000005112
- Entrega estimada en ( 2 ) días
22,94 € Sin IVA
/ unidad
PROLONGACION ANGULOULO DE FUERZA 1/2 150 MM
- asw:1000005216
- rubix:799289580000
- fabricante:1000005216
- Entrega estimada en ( 2 ) días
31,63 € Sin IVA
/ unidad
PROLONGACION ANGULOULO DE FUERZA 1/2 125 MM
- asw:1000005213
- rubix:799289556000
- fabricante:1000005213
- Entrega estimada en ( 2 ) días
27,03 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE DE VASO DE IMPACTO 3/4 38 MM
- asw:1000074020
- rubix:799289578000
- fabricante:1000074020
- Entrega estimada en ( 2 ) días
23,00 € Sin IVA
/ unidad








