PROLONGACION ANGULOULO DE FUERZA 1/2 125 MM
Prolongación ángulo de fuerza 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
ASW:1000005213
Rubix:799289556000
fabricante:1000005213
Detalles de producto : PROLONGACION ANGULOULO DE FUERZA 1/2 125 MM
Alargadera angular de fuerza de 1/2"
Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena. Con bola elástica para sujetar las vasos para llave de vaso de fuerza y ángulo de giro de 15° máx. al cuadradillo de accionamiento.
Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena. Con bola elástica para sujetar las vasos para llave de vaso de fuerza y ángulo de giro de 15° máx. al cuadradillo de accionamiento.
Power angle extension 1/2" 125mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,03 € Sin IVA
/ unidad
32,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días