PROLONGACION ANGULOULO DE FUERZA 1/2 75 MM

Prolongación ángulo de fuerza 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

ASW:1000005212
Rubix:799289557000
fabricante:1000005212
brand logo

Detalles de producto : PROLONGACION ANGULOULO DE FUERZA 1/2 75 MM


Alargadera angular de fuerza de 1/2"

Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena. Con bola elástica para sujetar las vasos para llave de vaso de fuerza y ángulo de giro de 15° máx. al cuadradillo de accionamiento.
Power angle extension 1/2" 75mm

Información técnica


Atributos
26,45 € Sin IVA
/ unidad
32,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días