PROLONGACION ANGULO DE FUERZA 3/8 75 MM

Power angle extension 3/8" 75mm

Ver información técnica

Referencias

ASW:1000005112
Rubix:799289581000
fabricante:1000005112
brand logo

Detalles de producto : PROLONGACION ANGULO DE FUERZA 3/8 75 MM


Alargadera angular de fuerza de 3/8"

Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena. Con bola elástica para sujetar las vasos para llave de vaso de fuerza y ángulo de giro de 15° máx. al cuadradillo de accionamiento.
Power angle extension 3/8" 75mm

Información técnica


Atributos
22,94 € Sin IVA
/ unidad
27,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días