ASOB 75 83 4 88NBR 40421958

ASOB 55 63 4 88NBR 40421959

Ver información técnica

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40421958
Rubix:781310148038
fabricante:40421958
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior83 mm
Altura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ASOB 75 83 4 88NBR 40421958


The wiper ASOB is a dirt wiper with a protruding wiping lip without sheet-metal reinforcement. The single-acting wiper protects the cylinder from the ingress of dirt; by deforming it into a kidney shape the wiper can be mounted quickly and easily.
ASOB 75 83 4 88NBR 40421958

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior83 mm
Altura7 mm
Ejecuciónasob
Material88 nbr 101
42,56 Sin IVA
/ unidad
51,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días