AM43 50,0 60,0 7,0 NB9034

Limpiaparabrisas

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49431820
Rubix:799074055000
fabricante:49431820
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior60 mm
Altura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AM43 50,0 60,0 7,0 NB9034


La junta AM 43 es una junta rascadora de efecto simple. Su presión de contacto sobre el vástago del cilindro elimina las impurezas durante el movimiento de reentrada. Un armazón metálico está vulcanizado en el diámetro exterior del cuerpo de elastómero.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior60 mm
Altura10 mm
Materialnbr
4,57 € Sin IVA
/ unidad
5,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días