Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421715
Rubix:781310099038
fabricante:40421715

Detalles de producto : AS 45 60 7 94AU925 40421715
Symmetrical adhesive seat on the inner diameter
AS 45 60 7 94AU925 40421715
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 7 mm |
| Ejecución | au as |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,11 € Sin IVA
/ unidad
40,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
