Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49434437
Rubix:799072958000
fabricante:49434437


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 10 mm |
Detalles de producto : AM43 100,0 110,0 7,0 NB9034
La junta AM 43 es una junta rascadora de efecto simple. Su presión de contacto sobre el vástago del cilindro elimina las impurezas durante el movimiento de reentrada. Un armazón metálico está vulcanizado en el diámetro exterior del cuerpo de elastómero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,13 € Sin IVA
/ unidad
11,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días