P6 50 58,6 7 K664 85FKM 24036259

De simple efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24036259
Rubix:798390257000
fabricante:24036259
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58.6 mm
Altura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : P6 50 58,6 7 K664 85FKM 24036259


El wiper P 6 de Freudenberg es un limpiador de suciedad elastomérico de simple efecto con segmentos de apoyo. Un montaje cuidadoso es un requisito previo para el correcto funcionamiento del Wiper P 6. Generalmente, los limpiadores se pueden montar rápida y fácilmente deformándolos en forma de riñón.

Cualidades

El limpiador ofrece un buen asiento en el diámetro exterior y una acción de limpieza muy buena. Puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas. No hay torsión en la carcasa y no hay acumulación de presión entre el sello y el limpiador.

Aplicaciones

wiper P 6 in NBR es un limpiador de suciedad que se utiliza principalmente para diámetros grandes. Por ejemplo, puede emplearse en las siguientes aplicaciones: prensas, hidráulica siderúrgica, laminadores.

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58.6 mm
Altura7 mm
Ejecuciónp6
Material85 fkm k664
60,56 € Sin IVA
/ unidad
73,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días