GN 333.1-20-350-A-EL MANGOS TUBULARES
Asas tubulares, aluminio / fundición a presión de zinc
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 333.1-20-350-A-EL
Rubix:798586689000
fabricante:GN 333.1-20-350-A-EL
EAN:4045525660038





Detalles de producto : GN 333.1-20-350-A-EL MANGOS TUBULARES
El tubo de las asas tubulares GN 333.1 puede atornillarse a las bases de las asas sin mecanizado ni tratamiento adicional, lo que permite realizar longitudes especiales con facilidad. Para el tipo B se incluyen tornillos de cabeza lenticular, tuercas hexagonales y arandelas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Diámetro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,24 € Sin IVA
/ unidad
23,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
