Referencias
Elesa:238363
Rubix:798578903000
fabricante:238363
EAN:4045525303140



Documentos
Detalles de producto : ERZ.63 P-M8X50 MANGO AJUSTABLE
Elemento de sujeción de acero con acabado de óxido negro con vástago roscado y tornillo de retención. Resorte de retorno de acero inoxidable AISI 302
Aplicaciones
Particularmente adecuado cuando el ángulo de operación está limitado por razones de espacio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Longitud | 72.5 mm |
| Material/acabado | tecnopolímero |
| Diámetro | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,30 € Sin IVA
/ unidad
6,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
