Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:26971
Rubix:799071671000
fabricante:26971


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Altura | 9 mm |
Detalles de producto : AS 145,0 160,0 9,0 101
Single-acting, projecting wiper lip, metal angle ring
AS 145,0 160,0 9,0 101
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 145 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Altura | 9 mm |
| Ejecución | as |
| Material | 88 nbr 101 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,39 € Sin IVA
/ unidad
98,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días