Referencias
Dichtomatik:49441051
Rubix:799071133000
fabricante:49441051

Documentos
Detalles de producto : AM43 12,0 22,0 5,0 NB9034
La junta AM 43 es una junta rascadora de efecto simple. Su presión de contacto sobre el vástago del cilindro elimina las impurezas durante el movimiento de reentrada. Un armazón metálico está vulcanizado en el diámetro exterior del cuerpo de elastómero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Altura | 8 mm |
| Ejecución | am43 |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,77 € Sin IVA
/ unidad
4,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
