Referencias
Dichtomatik:49437995
Rubix:799071163000
fabricante:49437995


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : AM45 30,0 40,0 7,5 NB9034
El AM 45 es un limpiaparabrisas de efecto simple. Al estar presionada contra la varilla, la suciedad se elimina de la superficie por la acción de la varilla al retraerse. En el diámetro exterior, un anillo metálico enjaulado está vulcanizado sobre el cuerpo de elastómero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Ejecución | am45 |
| Material | nbr 90;acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,43 € Sin IVA
/ unidad
4,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días