Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421740
Rubix:781300008038
fabricante:40421740

Detalles de producto : AUAS 20 30 04/6 40421740
Symmetrical adhesive seat on the inner diameter
AUAS 20 30 04/6 40421740
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 4 mm |
| Ejecución | au as |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,44 € Sin IVA
/ unidad
24,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
