Referencias
SKF:IR 7X10X16
Rubix:798796057000
fabricante:9772
EAN:7316570324525

Detalles de producto : IR 7X10X16
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5 g |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días