Referencias
Timken:19150
Rubix:501915000001
EAN:0053893199313




Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.96 mm |
| Anchura | 16.52 mm |
Detalles de producto : 19150
Rodamientos de rodillos cónicos - anillo interior, dimensiones principales según DIN 720.
Rodamientos de rodillos cónicos - anillo interior, dimensiones principales según DIN 720.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.96 mm |
| Anchura | 16.52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.2 kg |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,93 € Sin IVA
/ unidad
95,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días