Referencias
SKF:IR 45X52X40
Rubix:798796474000
fabricante:9722
EAN:7316570314410


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : IR 45X52X40
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 167 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días