Referencias
Gedore:1110 WM 24
Rubix:798570779000
fabricante:2954311
EAN:4010886947173

Documentos
Detalles de producto : 2954311 COFRE DE HERRAMIENTA WORKMO AN2, 4 CAJONES AL6
Tool box module WorkMo B2, 4 drawers H6 4 drawers fully extendable suited for GEDORE 1500 ES/1500 CT modules Light and sturdy aluminum-plastic mix Compatible with Sortimo® vehicle equipments and load securing Crash testet Load capacity per drawer 30 kg Dimensions: W 526 x D 396 x H 506 mm Drawer size inside: W 418 x D 314 x H 89 mm
Información técnica
Atributos
| Número de cajones | 2 |
|---|---|
| Carga admisible | 30 kg |
| Anchura | 506 mm |
| Profundidad | 396 mm |
| Altura | 526 mm |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,36 € Sin IVA
/ unidad
642,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
