Referencias
SKF:AS 160200
Rubix:798795363000
fabricante:123138
EAN:7316571472126


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 1 mm |
Detalles de producto : AS 160200
Las arandelas universales delgadas para rodamientos axiales de agujas se suministran como componentes separados. Están fabricadas con acero para muelles y endurecidas, y ambas caras de las arandelas están pulidas y pueden utilizarse como caminos de rodadura. Las arandelas pueden aportar soluciones rentables si los componentes adyacentes de la máquina no están endurecidos, pero cuentan con una rigidez adecuada, y los requisitos de desviación son moderados. Pueden utilizarse como arandelas del eje o del soporte para los rodamientos de la serie AXK, y como arandelas del eje para los rodamientos de la serie AXW.
Cualidades
- Permiten la intercambiabilidad total de las arandelas
- Requieren un espacio axial mínimo
- Proporcionan soluciones rentables
- Requieren un espacio axial mínimo
- Proporcionan soluciones rentables
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 1 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,49 € Sin IVA
/ unidad
69,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días