Referencias
INA:WS81260
Rubix:798401606000
fabricante:0000235740000
EAN:4047643148030


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 415 mm |
| Anchura | 28.5 mm |
Detalles de producto : WS81260
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28,5x415x415 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14300 g |
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 415 mm |
| Anchura | 28.5 mm |
| Grosor | 28.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2753,61 € Sin IVA
/ unidad
3331,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días