Referencias
Spartex:RONLU20Z/25
Rubix:799279190000
fabricante:888140
EAN:3660757192891


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero |
| Diámetro exterior | 50 mm |
Detalles de producto : NFE 25513-L ZN M-020 ARANDELA PLANA
Arandela plana l NFE 25-513
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Norma | nfe 25513 |
| Diámetro métrico | m20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días